画像準備中

フロート式流量計 FS

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスCO2 注文コード69888406 品番FS-05-CO2
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合流体・流量・使用ガスなど36種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B 形状入口:G1/4オネジ 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.2 全高(mm)(出口接続除く)148(出口M12×1オネジの時) 方向入口:右 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 使用ガスCO2 流量範囲(L/min)目盛:0.05〜0.5 バルブ取付方向OUT式 出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする