曜日別特売
VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 空圧作動バルブ アングルシート Festo 69888658

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888658品番VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け タイプ:ライン取り付け、ライン接続:G1 1/2 ねじ山

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 bar●コード番号:203-7019アズワン品番65-7986-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする