VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4 空圧作動バルブ アングルシート Festo 69888667

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888667品番VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:600 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7006アズワン品番65-8008-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする