VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V 空圧作動バルブ アングルシート Festo 69888685

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888685品番VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G3/4ねじ

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7011アズワン品番65-7985-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする