曜日別特売
FCPEV 1.2mm×1p 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル 69888765

FCPEV 1.2mm×1p 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル 69888765
FCPEV 1.2mm×1p 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル 69888765

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)仕上外径(Φmm)5.8注文コード69888765品番FCPEV 1.2mm×1p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。

定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1仕上外径(Φmm)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする