軍手 純綿・小さめ/12双

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード69888816 品番EA354A-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250

小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。
一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。
指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。
原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)

仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み アズワン品番65-9250-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする