結束バンド 156mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69889060 品番126-00099
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。矢印の付いた固定タイは、自動車、航空宇宙、パネル製造など、さまざまな業界で使用するのに最適です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます

仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT5S-E●コード番号:215-9218 アズワン品番65-7432-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする