結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69889157 品番111-04929
参考基準価格(税別)¥93,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

HellermannTyton ポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP 結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115 ℃ までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP 結束バンドは低密度により、水に浮くことができます

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:217-6257 アズワン品番65-7427-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする