結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69889209 品番150-37691
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5D18●コード番号:215-9207 アズワン品番65-7432-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする