KIV 22sq 青 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル 69889368

600V 電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)断面積(mm2)22注文コード69889368品番KIV 22sq 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

600V 電気機器用ビニル絶縁電線
適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。

仕様構造 素線数/素線径:7/20/0.45mm定格60℃・600V外径(Φmm)7絶縁体厚さ(mm)1.6断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする