古河電工メタルケーブル
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1巻(10m)
断面積(mm
2
)
22
注文コード
69889386
品番
KIV 22sq 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
断面積
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
仕様
構造 素線数/素線径:7/20/0.45mm
定格
60℃・600V
外径(Φmm)
7
絶縁体厚さ(mm)
1.6
断面積(mm
2
)
22
仕上外径(Φmm)
10.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表