結束バンド 337mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69889437 品番121-83355 KR8/33-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

KRシリーズケーブルタイ
振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定

仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:ロック●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:KR8/33●引張強度:785N●最大バンドル直径:86mm●コード番号:877-6310 アズワン品番65-7480-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする