KIV 38sq 緑 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル 69889490

600V 電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻(10m)断面積(mm2)38注文コード69889490品番KIV 38sq 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

600V 電気機器用ビニル絶縁電線
適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。

仕様構造 素線数/素線径:7/34/0.45mm定格60℃・600V外径(Φmm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする