結束バンド 395mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69889550 品番113-12060
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコントロールパネルに固定したり、建設現場で一時的に敷設したりするのに最適です。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能

仕様●長さ:395mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T120MR●コード番号:215-9112 アズワン品番65-7427-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする