結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69889604 品番111-12704 T120XM-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Tシリーズ標準ケーブルタイ
広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適
特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2

仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889 アズワン品番65-7473-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする