結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889690 品番151-24619 KR6G5-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

KRケーブルタイマウント
M4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
特長と利点
曲線的なデザインで確実に支持できます
ボルトとねじで簡単に取り付けられます
優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です
さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365 アズワン品番65-7471-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする