結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889726 品番151-28479 MB4-PA66-WH
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)
MB 2-5取り付けベース
MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。
全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079 アズワン品番65-7371-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする