古河電工メタルケーブル
通信機器用特殊耐熱ビニル電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(500m)
断面積(mm
2
)
0.3
注文コード
69890050
品番
SHKV 0.3sq 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
断面積
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
仕様
構造 素線数/素線径:12/0.18mm
定格
105℃・60V以下
外径(Φmm)
0.7
絶縁体厚さ(mm)
0.4
断面積(mm
2
)
0.3
仕上外径(Φmm)
1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表