曜日別特売
SHKV 0.5sq 白 通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル 69890138

通信機器用特殊耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(500m)断面積(mm2)0.5注文コード69890138品番SHKV 0.5sq 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。

仕様構造 素線数/素線径:20/0.18mm定格105℃・60V以下外径(Φmm)0.9絶縁体厚さ(mm)0.5断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする