光ファイバセンサ 1260 mm IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890417 品番E32-D11R
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド
幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ

仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898 アズワン品番65-7352-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする