曜日別特売
WLL260-S240 光ファイバセンサ IP66 12 → 240 V dc、24 → 240 V ac SICK 69890426

光ファイバセンサ IP66 12 → 240 V dc、24 → 240 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69890426品番WLL260-S240
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を確実に検出できます 制御部はカバーの下に保護されており、不正操作が防止されますWLL260 ステンレススチール光ファイバ光電センサは、シンプルさを特徴としています。感度制御及び明暗切換機能により、動作中の調整が最適にできます。制御エレメントは、簡単にアクセスでき、カバーで保護されています。スルービームタイプ又は近接タイプでは、さまざまな光ファイバケーブルを使用できます。さらに、WLL260 では、DC デバイスと DC/AC デバイスの両方を使用できます。光電センサ用の取り付けブラケットも付属しています。用途簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメントにより、電気接続が簡単になります アセンブリの互換性 - で使用可能な DC デバイス及び DC / AC デバイス 同じ設計注

仕様●検出範囲:0 → 65 mm (近接システム)、0 → 800 mm (スルービームシステム●出力タイプ:リレー●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●応答時間:0.02 秒●電気的接続:ケーブルグランド●応答周波数:25 Hz●IP保護等級:IP66●材質:プラスチック●電源電圧:12 → 240 V dc 、24 → 240 V ac●長さ:77.8mm●幅:25mm●奥行き:63mm●コード番号:213-1848アズワン品番65-7284-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする