曜日別特売
SHVSF 2sq 赤 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル 69890427

単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(500m×2巻)断面積(mm2)2注文コード69890427品番SHVSF 2sq 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
JIS C 3306参考規格。

仕様構造 素線数/素線径:37/0.26mm定格105℃・300V外径(Φmm)1.8絶縁体厚さ(mm)0.8断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする