曜日別特売
E3AS-L80MT M3 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 80 mm omron(オムロン) 69890505

光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 80 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:10 mm → 80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:35 mA●応答時間:1 ms●材質:ステンレススチール SUS316L●コード番号:193-8360注文コード69890505品番E3AS-L80MT M3
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。

仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:10 mm → 80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:35 mA●応答時間:1 ms●材質:ステンレススチール SUS316L●コード番号:193-8360アズワン品番65-7334-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする