光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890530 品番E3AS-F1500IPN M3
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。

仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●材質:PBT、PC●コード番号:193-8351 アズワン品番65-7315-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする