仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ねじクランプ端子●最大AC電圧:240 V, 264 V●最大DC電圧:240 V, 264 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:35 mA●応答時間:25 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1791アズワン品番65-7336-59