光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890557 品番XUAJ0515S
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線

仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1781 アズワン品番65-7332-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする