光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890584 品番GRTE18S-P234X
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します注

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:→ 550 mm : 5 mm●出力タイプ:ライトスイッチング、PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●材質:ニッケルめっき●コード番号:212-3154 アズワン品番65-7287-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする