古河電工メタルケーブル
単心ビニルコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
断面積(mm
2
)
0.75
注文コード
69890585
品番
VSF 0.75sq 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
断面積
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)
導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
電気用品安全法による型式認定品です。
JIS C 3306参考規格。
仕様
構造 素線数/素線径:30/0.18mm
定格
60℃・300V
外径(Φmm)
1.1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(Φmm)
2.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表