光電センサ バレル形 検出範囲 0→ 500 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0→ 500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:768-5885 注文コード69890618 品番E3FARN122M
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

E3FA小型光電センサ
Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。
円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0→ 500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:768-5885 アズワン品番65-7272-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする