曜日別特売
VSF 2sq 赤 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル 69890680

単心ビニルコード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(200m)断面積(mm2)2注文コード69890680品番VSF 2sq 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)
導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
電気用品安全法による型式認定品です。
JIS C 3306参考規格。

仕様構造 素線数/素線径:37/0.26mm定格60℃・300V外径(Φmm)1.8絶縁体厚さ(mm)0.8断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする