光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890749 品番S18SP6RQ
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

S18シリーズ
S18シリーズの光電センサはエポキシで完全密閉されており、優れた耐久性を実現します。また、1200 psiの洗浄にも対応する厳格なIP69K規格に準拠するよう設計されています
S18シリーズのセンサは対象の反射性によってスイッチ距離が変化します。これは、対象の光の反射具合によってセンサが切り替わるためです。
特長: EZ-BEAMテクノロジーにより、調整が不要で信頼性も高い検出が可能 革新的なデュアルインジケータシステムにより、センサ性能をシンプルに監視 18 mmねじ付きバレル 小型設計 明部オン又は暗部オンで動作選択可能、アラーム機能付き LED表示 逆極性及び短絡保護 複数の検出モードに対応 限界検出条件又は出力過負荷を警告するための高度な診断機能

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:1.5 ms 、3 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1361 アズワン品番65-7347-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする