CT-18DGPP セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890750

パッケージ表

CT-18DGPP セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890750
CT-18DGPP セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890750
CT-18DGPP セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890750
CT-18DGPP セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890750
CT-18DGPP セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890750

セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
パウダーパープル
内容量1個注文コード69890750品番CT-18DGPP
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!
「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!
付属カッターも環境にやさしい素材になりました。
切り口、使用感はこれまで同様!
家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。

用途
工作、紙の接着に
材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18パウダーパープル長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする