パッケージ表

CT-18DGSB セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890759 CT-18DGSB セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890759 CT-18DGSB セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890759 CT-18DGSB セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890759 CT-18DGSB セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉 ニチバン 69890759

セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69890759 品番 CT-18DGSB
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!
「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!
付属カッターも環境にやさしい素材になりました。
切り口、使用感はこれまで同様!
家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。

用途工作、紙の接着に 材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加) 幅(mm)18 スノーブルー 長さ(m)8 基材セロハン 粘着剤ゴム系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする