パッケージ画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5パッド×100枚) 注文コード69890777 品番656-5K
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
名刺よりひとまわり小さいサイズです。
情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。

仕様通常粘着 形状長方形 寸法(mm)75×50 イエロー/ピンク/ブルー/グリーン シリーズPost-it 商品構成アソート グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする