BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの センサ
BALLUFFの 光電・ファイバセンサ
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69890785
品番
BOS01UM
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393
アズワン品番
65-7271-91