光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890794 品番GRTE18-P1112
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

概要一目でわかる経済的な M18 円筒型センサは標準ハウジング設計 ストレート光学タイプのプラスチック製及び金属製ハウジングタイプを用意 出力 非常に明るく、非常に見やすいピンポイント LED です 視認性の高いステータスインジケータ エンクロージャ等級: IP67あなたの利点各種の取り付けオプションが用意されています ハウジングタイプ ピンポイント LED により、位置合わせが簡単で正確に検出できます シンプルな M18 穴取り付けで取り付けが簡単特殊な取り付けブラケットは不要です。 実績のある SICK Sick 検出技術により、堅牢で信頼性の高い動作を実現しています わかりやすいステータス表示により、メンテナンスやサービス時間を短縮可能GR18 製品ファミリは、円筒型の M18 ハウジングに収められていて、最適な価格性能比を実現しています。標準の M18 ハウジング設計により、さまざまな用途での汎用使用に適合します。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。用途以下の用途での存在の検出及び位置決め:収納及びコンベアシステムの材料フロー技術、包装産業のドア及びゲート用途。 特に、スペースが限られた用途に適しています。取り付けに特殊な取り付けブラケットは不要です。 一般的な感知用途に最適です。 自動境界制御の単一化 (RefPubDummy) 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 アクセス Gates での人物の単一化注

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 115 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:4ワイヤ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●動作温度 Max:+55℃●コード番号:212-3108 アズワン品番65-7292-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする