パッケージ画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10パッド×90枚) イエロー/ピンク/ブルー/グリーン グリーンマーク認定 注文コード69890829 品番6541SSPOP-APN
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・グリーンマーク・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。
粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。

仕様強粘着 形状正方形 寸法(mm)75×75 イエロー/ピンク/ブルー/グリーン シリーズPost-it 商品構成アソート グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※ご使用の際は、別売りの専用のディスペンサーにセットしてください。
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする