光電センサ バレル形 検出範囲 35 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890880 品番VL18L-3F324
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

概要V18 レーザーファミリの光電センサは、最新のレーザー技術を採用しています。小さい部品を検出して正確に検出することが可能な、非常に見やすい小型の光スポットを備えています。これらのレーザークラス 1 センサは、長い検出距離と短い応答時間を実現します。 黄色及び緑色のインジケータ LED により、取り付け、試運転、調整、メンテナンスが簡単です。感度は、ティーチインプッシュボタンを使用して手動で、又は制御入力 C を使用して電子的に、複数の方法で設定できます一目でわかる円筒型の M18 ハウジングに収められたレーザーエミッタ LED レーザークラス1 高速な応答時間 ストレート又はライトアングルハウジング 耐久性の高い金属製ハウジング IP67 小さな物体を検出する小さな可視光スポットあなたの利点円筒型 M18 ハウジングのレーザーセンサにより設置コストを削減 視認性の高いライトスポットによる設置と試運転にかかる時間の節約 レーザークラス 1 は、安全対策やラベリングの強化を必要としないので、設置コストを削減できます 高速な応答時間により、高速で信頼性の高い物体検出が可能になり、機械のスループットが向上しますV18 レーザーファミリの光電センサは、最新のレーザー技術を採用しています。小さい部品を検出して正確に検出することが可能な、非常に見やすい小型の光スポットを備えています。これらのレーザークラス 1 センサは、長い検出距離と短い応答時間を実現します。黄色及び緑色のインジケータ LED により、取り付け、試運転、調整、メンテナンスが簡単です。感度は、ティーチインプッシュボタンを使用して手動で、又は制御入力 C を使用して電子的に、複数の方法で設定できます用途円筒型の M18 ハウジングに収められたレーザーエミッタ LED レーザークラス1 高速な応答時間 ストレート又はライトアングルハウジング 耐久性の高い金属製ハウジング IP67 小さな物体を検出する小さな可視光スポット

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:35 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:650 μ s●材質:金属●コード番号:205-5129 アズワン品番65-7305-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする