光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891056 品番O300.SL-GW1J.72N/E022
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 〜 120mm、スキャン範囲 90% 〜 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804 アズワン品番65-7308-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする