光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891065 品番OQT400-R200-2EP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033 アズワン品番65-7340-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする