光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-4987 注文コード69891144 品番GL10-P4151
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

概要G10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要: G10 製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します 秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保 効率的な設置: G10 および Q-Lock アセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約します あらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ 適用できます 汎用 DC 又は AC/DC 電源は、より大きな用途に適しています 柔軟性 高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性 さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますSick G10 は、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光、電子、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。このセンサと幅広いアクセサリを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。G10 用の特許取得済み Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出 機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など) 自動車 自動駐車システム ドアとゲート Gates 分配

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-4987 アズワン品番65-7305-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする