光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891178 品番E3S-AD83
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Omron E3S-A シリーズは、アンプ内蔵光電センサです。配線済みの接続の超小型サイズです。E3S-A シリーズには、ライトオン / ダークオン(選択可能)動作モードが用意されています。その他の機能には、タイマー機能や自己診断機能などがあります。IP67 要件を満たしています

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3線ケーブル2 m●シリーズ:E3S-A●コード番号:215-7767 アズワン品番65-7273-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする