光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891196 品番E3SR12
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ
透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ
プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:0℃●コード番号:289-2508 アズワン品番65-7317-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする