光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891214 品番RLK29-55/25/116
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285 アズワン品番65-7294-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする