光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891318 品番RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、汎用性の高いフィールドでの使用に対応、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤外線伝送 LED による最小限の白黒差、プログラマブル時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB を二重機能として、ユニバーサル電圧用バージョンプログラム可能な時間機能: GAN、GAB、IAB、GAN-IAB ユニバーサル電圧用のバージョン

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28●コード番号:218-8284 アズワン品番65-7296-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする