光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891424 品番O300.SP.T-GW1J.72N
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710 アズワン品番65-7323-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする