E3S-CR16 光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm omron(オムロン) 69891440

光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69891440品番E3S-CR16
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7772アズワン品番65-7273-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする