光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 1.8 m●出力タイプ:NPN 、PNP 、プッシュ / プル●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0167 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3750 注文コード69891494 品番WTT12L-B2548
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 1.8 m●出力タイプ:NPN 、PNP 、プッシュ / プル●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0167 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3750 アズワン品番65-7289-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする