曜日別特売
E3Z-LT86 光電センサ ブロック形 検出範囲 60 m omron(オムロン) 69891598

光電センサ ブロック形 検出範囲 60 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69891598品番E3Z-LT86
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

E3Zミニチュアレーザーセンサ
レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。
小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:60 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-10℃●コード番号:617-0622アズワン品番65-7265-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする