光電センサ 円柱 検出範囲 3 → 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891668 品番VTE18-4P2740
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

OverviewThe V18 product family has the widest range of M18 sensors on the market
The user has the possibility to choose from a number of options: sensors with or without adjustments, plastic or metal boxes and straight or angled
This makes this product family the ideal solution for countless applications
Some of these applications are the detection of transparent glass in packaging machines, the detection of parts on presses or the detection of products on conveyors.At a glanceCylindrical photoelectric sensors in standard M18 housing The largest range of M18 photoelectric sensors Available with or without the possibility of adjustment, with plastic or metal housing and with straight or angled shape
3- or 4-wire versions and AC or DC types are also availableYour BenefitSimple standard shape simplifies assembly, adjustment and replacement Cost-effective solution for standard applications in storage, material handling and the packaging industry The diversity of sensor types gives the user every possibility to find the best solutionNote

仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1898 アズワン品番65-7303-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする